CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.59inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | 1/8" |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
I3 | 28.5 mm |
l1 | 27 |
l2 | 21 mm |
I4 | 7 mm |