CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.21inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | 1/4" |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
I3 | 35.2 mm |
l1 | 35 |
l2 | 25 mm |
I4 | 8.5 mm |