Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung Knieform für Ø4mm Rohr M8x1 Kleinstausführung

  • ERIKS:13783657
  • Hersteller:504-401-S1-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.49inkl. MwSt

1477 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
I3
25 mm
l1
20
l2
18 mm
I4
7 mm