Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung Knieform für Ø4mm Rohr M6x0.75 Kleinstausführung

  • ERIKS:13783638
  • Hersteller:504-162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 6x0.75
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 8x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
I3
24 mm
l1
18
l2
17 mm
I4
4.5 mm