CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.57inkl. MwSt
571 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 6 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 8x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
I3 | 24 mm |
l1 | 20 |
l2 | 17 mm |
I4 | 4.1 mm |