






CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.86inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 8x1 |
Nennweite 2 | 1/8" |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
I3 | 27.5 mm |
l1 | 27 |
l2 | 19 mm |
I4 | 6.8 mm |