Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung Knieform für Ø10mm Rohr M16x1.5

  • ERIKS:13784239
  • Hersteller:510-145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 16x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
I3
41 mm
l1
35
l2
30 mm
I4
10.7 mm