Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung Knieform für Ø10mm Rohr G1/4A

  • ERIKS:13784227
  • Hersteller:510-024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
1/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Nennweite 2
M 16x1.5
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
I3
40 mm
l1
35
l2
30 mm
I4
7.5 mm