CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 8x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 2.5 mm |
Nennweite 2 | M 6x0.75 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
I3 | 21 mm |
l1 | 20 |
l2 | 14 mm |
I4 | 6.5 mm |