Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 90° AG M6 - IG M6x0.75 für Rohr Ø 2.5mm

  • ERIKS:14885264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 6x0.75
Nennweite 2
M 6
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
I3
19 mm
l1
20
l2
13 mm
I4
4.5 mm