

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.30inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 10x1 |
Nennweite 2 | M 14x1.5 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
d3 | M10x1 |
SW | 17 |
l | 35 mm |
d | 16.8 mm |