Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrverbinder gerade Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø8mm Rohr

  • ERIKS:13776202
  • Hersteller:408-010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 14x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
d3
M 14x1.5
l1
14
SW
17
l
40 mm
d
16.8 mm