CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.16inkl. MwSt
134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
d3 | M10x1 |
l1 | 10 |
SW | 14 |
l | 30 mm |
d | 13.8 mm |