Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrverbinder gerade Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13775786
  • Hersteller:404-010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
d3
M8x1
l1
13
SW
11
l
27 mm
d
10.8 mm