CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 18x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
d3 | M 18x1.5 |
l1 | 18 |
SW | 22 |
l | 48 mm |
d | 21.8 mm |