Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrverbinder gerade Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø10mm Rohr

  • ERIKS:13776749
  • Hersteller:410-010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 16x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
d3
M 16x1.5
l1
13
SW
19
l
42 mm
d
18.8 mm