SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH16-18 Ø 18mm

  • ERIKS:14890594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.10

-

20+

CHF 7.35

19.23%

50+

CHF 6.30

30.77%

100+

CHF 5.55

39.01%

150+

CHF 5.45

40.11%

225+

CHF 5.35

41.21%

338+

CHF 5.25

42.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
BEL
Typ
PH 16-18 BEL
Code
PH 16-18 BEL
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16