SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 8-10 Ø 10mm

  • ERIKS:14884125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.75

-

20+

CHF 3.00

20.00%

50+

CHF 2.65

29.33%

100+

CHF 2.30

38.67%

150+

CHF 2.25

40.00%

225+

CHF 2.20

41.33%

338+

CHF 2.15

42.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
BEL
Typ
PH 8-10 BEL
Code
PH 8-10 BEL
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08