

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.20 | - |
20+ | CHF 2.65 | 17.19% |
50+ | CHF 2.40 | 25.00% |
100+ | CHF 2.05 | 35.94% |
150+ | CHF 2.00 | 37.50% |
225+ | CHF 1.95 | 39.06% |
338+ | CHF 1.90 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | BEL |
Typ | PH 2-4 BEL |
Code | PH 2-4 BEL |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |