

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
20+ | CHF 4.95 | 19.51% |
50+ | CHF 4.40 | 28.46% |
100+ | CHF 3.75 | 39.02% |
150+ | CHF 3.70 | 39.84% |
225+ | CHF 3.65 | 40.65% |
338+ | CHF 3.60 | 41.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | BEL |
Typ | PH 13-15 BEL |
Code | PH 13-15 BEL |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |