SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 10-12 Ø 12mm

  • ERIKS:14884126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.80

-

20+

CHF 3.95

17.71%

50+

CHF 3.55

26.04%

100+

CHF 2.90

39.58%

150+

CHF 2.85

40.63%

225+

CHF 2.80

41.67%

338+

CHF 2.75

42.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
BEL
Typ
PH 10-12 BEL
Code
PH 10-12 BEL
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10