Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Pneumatikpumpe PFEP für Fließfett 0.5l (PFEP-15-0.5)

  • ERIKS:14897012
Image 1
Diese Pumpen sind für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme (Verbrauchsschmierung) geeignet. Sie haben eine für die Funktion der Verteiler notwendige Druckentlastung, d.h. die Hauptleitung zwischen Pumpe und Verteilern wird nach Rückgang des Pumpenkolbens selbsttätig vom Druck entlastet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 913.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
PFEP
Typ
PFEP-15-0.5
Behältervolumen
500 ml
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
Fördervolumen
15 cm³
Übersetzungsverhältnis
10:1
Material
Kunststoff, Metall
Anschluss
G 1/4"