Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kompakt-Aggregate MFK für Fliessfett (neuMKF2-12BC01000+428)

  • ERIKS:13876821
  • Hersteller:MKF2-KW3-20001+428
Image 1
Der Druckschalter schliesst bei Druckaufbau. Der Schwimmschalter öffnet bei zu niedrigem Füllstand.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'028.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'193.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MKF
Typ
MKF2-12BC01000+428
Behältervolumen
3000 ml
Betriebstemperatur
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schutzart (IP)
54
Ausführung
Taster
Max. Fördervolumen
0,2 L/min
Material
Kunststoff