Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kompakt-Aggregate MFK für Fliessfett MKF1-KW2-20001+428

  • ERIKS:13876803
  • Hersteller:MKF1-KW2-20001+428
Image 1
Der Druckschalter schliesst bei Druckaufbau. Der Schwimmschalter öffnet bei zu niedrigem Füllstand.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'051.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'217.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MKF
Typ
MKF1-KW2-20001+428
Behältervolumen
1800 ml
Betriebstemperatur
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schutzart (IP)
54
Max. Fördervolumen
0,1 L/min
Material
Kunststoff