

CHF 1'909.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'064.55inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | MKF |
Typ | MKF2-12BB11000+428 |
Behältervolumen | 3000 ml |
Betriebstemperatur | von 10 bis 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Schutzart (IP) | 54 |
Ausführung | Taster |
Max. Fördervolumen | 0,2 L/min |
Überwachungseinrichtung | Manometer |
Material | Kunststoff |