Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kompakt-Aggregate für Öl MKU2-KW3-20024+924

  • ERIKS:13876886
  • Hersteller:MKU2-KW3-20024+924
Image 1
Der Druckschalter schliesst bei Druckaufbau. Der Schwimmschalter öffnet bei zu niedrigem Füllstand.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MKU
Typ
MKU2-KW3-20024+924
Behältervolumen
3000 ml
Betriebstemperatur
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schutzart (IP)
54
Max. Fördervolumen
0,2 L/min
Material
Kunststoff