

CHF 2'295.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'481.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | MKU |
Typ | MKU2-12CC01000+428 |
Behältervolumen | 3000 ml |
Betriebstemperatur | von 10 bis 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Schutzart (IP) | 54 |
Ausführung | Zeitsteuerung |
Max. Fördervolumen | 0,2 L/min |
Material | Kunststoff |