CHF 829.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 896.85inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Behältervolumen | 1800 ml |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schutzart (IP) | 54 |
Max. Fördervolumen | 0,1 L/min |
Material | Kunststoff |