Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kompakt-Aggregate für Öl (alt MKU2-KW3-20001+428)

  • ERIKS:13876883
  • Hersteller:MKU2-KW3-20001+428
Image 1
Der Druckschalter schliesst bei Druckaufbau. Der Schwimmschalter öffnet bei zu niedrigem Füllstand.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'906.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'060.60inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MKU
Typ
MKU2-KW3-20001+428
Behältervolumen
3000 ml
Betriebstemperatur
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schutzart (IP)
54
Max. Fördervolumen
0,2 L/min
Material
Kunststoff