




CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.40inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 506-139-VS |
Serie | VS |
Typ | 506-139-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 8x1 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 6 mm |
Dichtung | NBR |
Form | Knie |
Schlüsselweite | 10 mm |
A | 6 mm |
B | 12.5 |
D | 6 mm |
l1 | 26 mm |
l2 | 21 mm |
SW1 | 10 mm |
SW2 | 10 mm |