




CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 508-142-VS |
Serie | VS |
Typ | 508-142-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 12x1 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 8 mm |
Dichtung | NBR |
Form | Knie |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 8 mm |
B | 14.5 |
D | 7 mm |
l1 | 29 mm |
l2 | 23 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 12 mm |
CHF 10.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.30inkl. MwSt
391 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 10.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
676 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026