




CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 455-569-048-VS |
Serie | VS |
Typ | 455-569-048-VS |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 4 mm |
Dichtung | NBR |
Form | Knie |
Schlüsselweite | 12 mm |
A | 4 mm |
B | 10 |
D | 7.5 mm |
l1 | 22 mm |
l2 | 21 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 9 mm |