Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück mit kegligem Gewinde Zink-Druckguss R1/8 für Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13784615
  • Hersteller:514-018K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kniestücke mit kegligem Gewinde.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Ellenbogen
Material
Zinkdruckguss
Nennweite
1/8"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 8x1
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999
l1
21
l2
16 mm