Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück mit kegligem Gewinde Zink-Druckguss M8x1 für Ø6mm Rohr

  • ERIKS:13783803
  • Hersteller:506-508K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kniestücke mit kegligem Gewinde.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Ellenbogen
Material
Zinkdruckguss
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 10x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss 2
Metrisch
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999
l1
18
l2
18 mm