CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Ellenbogen |
Material | Zinkdruckguss |
Nennweite | M 12x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Anschluss 2 | Metrisch |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 18 |
l2 | 18 mm |