Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück mit kegligem Gewinde Messing M6x0.75 für Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13783647
  • Hersteller:504-203K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kniestücke mit kegligem Gewinde.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Ellenbogen
Material
Messing
Nennweite
M 6x0.75
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999