Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück mit kegligem Gewinde Messing M10x1 für Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13783646
  • Hersteller:504-202K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kniestücke mit kegligem Gewinde.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Ellenbogen
Material
Messing
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 10x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999