Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück mit kegeligem Einschraubgewinde M6 für Rohr Ø 6mm

  • ERIKS:14080005
  • Hersteller:453-006-468-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
453-006-468-VS
Serie
VS
Typ
453-006-468-VS
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1
M 6
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
6 mm
Dichtung
NBR
Form
Knie
Schlüsselweite
10 mm
A
6 mm
B
12.5
D
6 mm
l1
26 mm
l2
15 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 6mm

  • ERIKS:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

526.94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026