CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.97inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 506-510-VS |
Serie | VS |
Typ | 506-510-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 10x1 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 6 mm |
Dichtung | NBR |
Form | Knie |
Schlüsselweite | 10 mm |
A | 6 mm |
B | 12.5 |
D | 6 mm |
l1 | 26 mm |
l2 | 14 mm |
CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
526.94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026