CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Ellenbogen |
Material | Stahl |
Nennweite | 1/4" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Metrisch |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 17 |
l2 | 17.5 mm |