Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück keglig Stahl AG M6 - IG M6x0,75 für Rohr Ø 2.5mm

  • ERIKS:13783504
  • Hersteller:502-206K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kniestücke mit kegligem Gewinde.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.19inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Ellenbogen
Material
Stahl
Nennweite
M 6x0.75
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
2.5 mm
Nennweite 2
M 6x0.75
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss 2
Metrisch
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999
l1
10
l2
9.5 mm