CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Ellenbogen |
Material | Messing |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Anschluss 2 | Metrisch |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 22 |
l2 | 21 mm |