SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kegelring für Ø12mm Rohr

  • ERIKS:13776878
  • Hersteller:412-611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken. 2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. 3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Messing