Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Handpumpe POE für Öl 1l (POE-15-1.0)

  • ERIKS:14222581
  • Hersteller:MCP15-10A01XX-U10
Image 1
Diese manuell betätigten Einkolbenpumpen wurden für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme mit Kolbenverteilern entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
POE
Typ
POE-15-1.0
Behältervolumen
1000 ml
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Fördervolumen
15 cm³
Material
Kunststoff, Metall
Anschluss
G 1/4"