

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | PFE |
Typ | PFE-15-1.0 |
Behältervolumen | 1000 ml |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Fördervolumen | 15 cm³ |
Material | Kunststoff, Metall |
Anschluss | G 1/4" |