Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Gewinde M12x1 für Rohr Ø 8mm

  • ERIKS:13776211
  • Hersteller:408-162-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
408-162