Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Gewinde M12x1 für Rohr Ø 6mm

  • ERIKS:13776071
  • Hersteller:406-162-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
406-162-VS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 6mm

  • ERIKS:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

526.94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026