Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Gewinde M10x1 für Rohr Ø 4mm

  • ERIKS:13775781
  • Hersteller:404-006-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
404-006-VS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 4mm

  • ERIKS:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

1217.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 11.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026