CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | 406-004-S8-VS |
Typ | 406-004-S8-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 10x1 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 6 mm |
Dichtung | FPM |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 12 mm |
Durchmesser | 14 mm |
A | 6 mm |
B | 11.7 |
C | 14 mm |
D | 6 mm |
l1 | 27 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 4 mm |
CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
526.94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026