CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.97inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 451-006-468-VS |
Serie | VS |
Typ | 451-006-468-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 6 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 6 mm |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 12 mm |
Durchmesser | 14 mm |
A | 6 mm |
B | 11.7 |
C | 14 mm |
D | 5.5 mm |
l1 | 30 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 2.5 mm |
CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
526.94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026